{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Steel | |
Névleges ⌀ DC | 6,4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | Gyári szabvány | |
Kivitel | 12×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 98,4 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Vezetőfúró szükséges | Igen, vezetőfúró | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 108 mm | |
Teljes hossz L | 146 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123226 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197847577 | |
Gyártó száma | 123226 6,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel SPEED VHM fúró Weldon DIN 6535 HB 6,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
254,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
181,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
245,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
202,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
130,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | 12×D | 8×D | 12×D | 8×D | 8×D |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Szár ⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 98,4 | 66,4 | 98,4 | 66,4 | 66,4 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |