{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Steel | |
Névleges ⌀ DC | 5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Kivitel | 12×D | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 70,5 mm | |
Szár | DIN 6535 HB, h6-tal | |
belső hűtés | Igen, 25 bar-ral | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Vezetőfúró szükséges | Igen, vezetőfúró | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 78 mm | |
Teljes hossz L | 116 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 123226 5 | |
EAN / GTIN | 4045197847430 | |
Gyártó száma | 123226 5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED VHM fúró hengeres szárral DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
198,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
237,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
112 darabszám azonnal szállítható
242,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható
173,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
176,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható
140,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok | 135 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |