{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 41,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 53 mm | |
Teljes hossz L | 91 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122540 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197052155 | |
Gyártó száma | 122540 7,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM NC nagy teljesítményű FS fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
91,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
76,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
195 darabszám azonnal szállítható
34,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiAlN | AlTiN-Si |
Színes gyűrű | zöld | piros | zöld |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 140 fok | 140 fok | 140 fok |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 41,3 mm | 41,3 mm | 41,3 mm |