{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,9 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 16,7 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 21 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122540 2,9 | |
EAN / GTIN | 4045197051660 | |
Gyártó száma | 122540 2,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
VHM NC nagy teljesítményű FS fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 2,9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
73,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
44,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
53,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
115 darabszám azonnal szállítható
67,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | TiAlN | TiN | TiN | TiN |
Teljes hossz L | 57 | 55 | 55 | 57 |
belső hűtés | nem | nem | Igen, 25 bar-ral | Igen, 25 bar-ral |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal |
Csúcsszög | 140 | 140 | 140 | 140 |
Szár ⌀ Ds | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 16,7 | 15,7 | 15,7 | 16,7 |