{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány | 10,06 mm - 12,05 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 71 mm | |
Teljes hossz L | 118 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,27 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122540 10,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406077761 | |
Gyártó száma | 122540 10,06-X |