{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 10,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 55,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 71 mm | |
Teljes hossz L | 118 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,27 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122540 10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197052391 | |
Gyártó száma | 122540 10,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM NC nagy teljesítményű FS fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 10,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
147,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
60,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
91 darabszám azonnal szállítható
60,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
147,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 6×D | 4×D | 4×D | 6×D |
Színes gyűrű | zöld | Nincs | Nincs | zöld |
Teljes hossz L | 118 | 102 | 102 | 118 |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Norm | DIN 6537 | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |