{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,5 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 | |
Kivitel | 6×D | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 35,8 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 44 mm | |
Teljes hossz L | 82 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Szártűrés | h6 | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,14 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122540 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197051929 | |
Gyártó száma | 122540 5,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM NC nagy teljesítményű FS fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 5,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
73,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
73,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
69,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
69,19 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
32,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Névleges ⌀ DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Szabvány | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
Csúcsszög | 140 fok | 140 fok | 140 fok | 140 fok | 140 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Forgácshorony hossza Lc | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,8 mm | 35,8 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |