{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
⌀ tartomány | 2,00 mm - 2,99 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Kivitel | 6×D | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
belső hűtés | nem | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 21 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | zöld | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122540 2,0-X | |
EAN / GTIN | 4062406075453 | |
Gyártó száma | 122540 2,0-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
VHM NC nagy teljesítményű FS fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 2,0-X mm
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
102,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
85,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
77,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
64,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
69,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
58,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | TiN | TiN |
Színes gyűrű | zöld | zöld | Nincs |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 |
Forgácshorony hossza Lc | 21 | 20 | 20 |
Szár ⌀ Ds | 4 | 4 | 4 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |