{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Diabolo | |
Névleges ⌀ DC | 9,8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 32,3 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Szár ⌀ Ds | 10 mm | |
Előtolás f acélban, < 60 HRC | 0,11 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122361 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197968555 | |
Gyártó száma | 122361 9,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 9,8
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
60,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
65,07 €
22,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
57,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
80 darabszám azonnal szállítható
33,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Színes gyűrű | piros | zöld | zöld | zöld |
Szabvány | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Csúcsszög | 140 | 140 | 135 | 140 |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |