{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Diabolo | |
⌀ tartomány | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 73 mm | |
Teljes hossz L | 123 mm | |
Szár ⌀ Ds | 18 mm | |
Előtolás f acélban, < 60 HRC | 0,15 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122361 16,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076443 | |
Gyártó száma | 122361 16,06-X |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ill. col): 16,06-X
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
302,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
251,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
292,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
244,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
228,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
190,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | piros | zöld | Nincs |
Teljes hossz L | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6-tal |
Szerszámanyag | VHM | VHM | VHM |
Csúcsszög | 140 fok | 135 fok | 140 fok |
Forgácshorony hossza Lc | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |