{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Diabolo | |
Névleges ⌀ DC | 20 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 49 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 79 mm | |
Teljes hossz L | 131 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Előtolás f acélban, < 60 HRC | 0,15 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122361 20 | |
EAN / GTIN | 4062406098957 | |
Gyártó száma | 122361 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm ill. col): 20
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
279,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
209,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
187,50 €
93,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
270,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
160,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
151,93 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | piros | Nincs | kék | zöld | zöld | kék |
Névleges ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6-tal | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 | DIN 6535 HA, h6 |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | m7 | h7 | h7 | m7 |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm | 49 mm |