{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Diabolo | |
Névleges ⌀ DC | 4,9 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 20,7 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 28 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás f acélban, < 60 HRC | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122361 4,9 | |
EAN / GTIN | 4045197968227 | |
Gyártó száma | 122361 4,9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 4,9
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
52,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
56,06 €
31,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
48,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
27,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Semi-Standard | igen | igen | igen | igen |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC | HPC | HPC |
Forgácshorony hossza Lc | 28 | 28 | 28 | 28 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |