{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Diabolo | |
Névleges ⌀ DC | 5,3 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | DIN 6537 K | |
Kivitel | 4×D | |
Típus | H | |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Csúcsszög | 140 fok | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 20,1 mm | |
Szár | DIN 6535 HA, h6-tal | |
belső hűtés | nem | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Semi-Standard | igen | |
Forgácshorony hossza Lc | 28 mm | |
Teljes hossz L | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6 mm | |
Előtolás f acélban, < 60 HRC | 0,08 mm/ford. | |
Színes gyűrű | piros | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 122361 5,3 | |
EAN / GTIN | 4045197968265 | |
Gyártó száma | 122361 5,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Diabolo VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 5,3
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
52,33 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
56,06 €
31,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
48,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
27,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Kivitel | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Csúcsszög | 140 | 140 | 135 | 140 |
Tűrés névleges ⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 |
Szár ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 | 6 |