GARANT Diabolo VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 7,01-X

Cikkszám: 122361 7,01-X
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    79,26 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    66,05 € / Darab
  • Minimális rendelési mennyiség 3 Darab
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h7 (mm ill. col) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6537 K
  • Kivitel: 4×D
  • Típus: H
  • Tűrés névleges ⌀: h7

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Diabolo
⌀ tartomány 7,01 mm - 8,05 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6537 K
Kivitel 4×D
Típus H
Tűrés névleges ⌀ h7
Vágóélek száma Z 2
Csúcsszög 140 fok
Szár DIN 6535 HA, h6-tal
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Semi-Standard igen
Forgácshorony hossza Lc 41 mm
Teljes hossz L 79 mm
Szár ⌀ Ds 8 mm
Előtolás f acélban, < 60 HRC 0,09 mm/ford.
Színes gyűrű piros
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 122361 7,01-X
EAN / GTIN 4062406076399
Gyártó száma 122361 7,01-X

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
90
Acél < 750 N/mm²
P
80
Acél < 900 N/mm²
P
70
Acél < 1100 N/mm²
P
65
Acél < 1400 N/mm²
P
55
Acél < 55 HRC
H
28
Acél < 60 HRC
H
16
Acél < 65 HRC
H
14
Acél < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Erős mag és speciális csúcskialakítás − ennek következtében precíz központosítású keresztél. A konvex fő forgácsolóélek és a meghatározott éllekerekítés következtében a fúró nagy stabilitást és maximális terhelhetőséget ér el.
Speciális többrétegű nanobevonat edzett acélok fúrásához.

Figyelem:

Forgácshorony hossza LC = L2 + 1,5 × DC.
A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 122362/122372 számmal rendelje meg.
HE alak: a 122361/122371 + 129100HE számmal rendelje meg.
Szállítási idő: 12 munkahét
Minimális rendelési mennyiség: 3 darab
Ügyfélspecifikus egyedi gyártás:
Sztornózás maximum a megrendelés visszaigazolás megérkezésétől számított 3 munkanapig. A visszavétel ki van zárva. Fenntartjuk a jogot a ±10%-os (min. 1 darabos) túl- és alulteljesítésre.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


GARANT Diabolo VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 7,01-X

GARANT Diabolo VHM-HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA 7,01-X

érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
79,26 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
66,05 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
75,03 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
62,52 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
83,97 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
69,97 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
39,30 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 20  Darab
32,75 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
⌀ tartomány 7,01 ;8,05 7,01 ;8,05 7,01 ;8,05 7,01 ;8
Szár DIN 6535 HA, h6-tal DIN 6535 HA, h6 DIN 6535 HA, h6-tal DIN 6535 HA, h6
Szerszámanyag VHM VHM VHM VHM
Tűrés névleges ⌀ h7 h7 h7 h7
Forgácsolási stratégia HPC HPC HPC HPC
Szár ⌀ Ds 8 8 8 8
Termék fajtája Csigafúró Csigafúró Csigafúró Csigafúró

Ugyanabból a sorozatból "Diabolo" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz