{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szártűrés | h6 | |
Névleges ⌀ DC | 4 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Csúcsszög | 155 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
Belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 6 mm | |
Teljes hossz L | 55 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4 mm | |
Megfúrási mélység | 0,24 mm - 0,4 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,12 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Sorozat | Master Steel | |
Termék fajtája | Megfúró |
Cikkszám |
121130 4
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4045197886972
Másolás |
|
Gyártó száma |
121130 4
Másolás |
|
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |