{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szártűrés | h6 | |
Névleges ⌀ DC | 8 mm | |
Bevonat | TiAlN | |
Szerszámanyag | VHM | |
Szabvány | Gyári szabvány | |
Tűrés névleges ⌀ | h6 | |
Csúcsszög | 155 fok | |
Szár | DIN 6535 HA, h6 | |
Vágóélek száma Z | 3 | |
belső hűtés | nem | |
Forgácshorony hossza Lc | 11 mm | |
Teljes hossz L | 79 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8 mm | |
Megfúrási mélység | 0,48 mm - 0,8 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Sorozat | Master Steel | |
Termék fajtája | Megfúró |
Cikkszám | 121130 8 | |
EAN / GTIN | 4045197887504 | |
Gyártó száma | 121130 8 |