GARANT Master Steel FEED VHM NC központozó hengeres szárral 155° DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h6: 16mm

Cikkszám: 121130 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 0,01 € /(db)
  • 0,01 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC h6 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Tűrés névleges ⌀: h6
  • Csúcsszög: 155
  • Szár: DIN 6535 HA, h6

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szártűrés h6
Névleges ⌀ DC 16 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés névleges ⌀ h6
Csúcsszög 155 fok
Szár DIN 6535 HA, h6
Vágóélek száma Z 3
belső hűtés nem
Forgácshorony hossza Lc 23 mm
Teljes hossz L 115 mm
Szár ⌀ Ds 16 mm
Megfúrási mélység 0,96 mm - 1,6 mm
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 0,25 mm/ford.
Színes gyűrű nincs
Sorozat Master Steel
Termék fajtája Megfúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 121130 16
EAN / GTIN 4045197887535
Gyártó száma 121130 16

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
260
Alu (rövid forgácsú)
N
220
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
120
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
100
Acél < 1100 N/mm²
P
90
Acél < 1400 N/mm²
P
70
Acél < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
Olaj
 
Nedvesen maximum
 
Nedvesen minimum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

3 élű NC központozó nagy pozícionálási pontossággal és speciális 155°-os csúcsszöggel GARANT Master Steel FEED fúróhoz. A piacvezető keresztél technológia optimális önközpontosító viselkedést biztosít és egyenetlen felületek megfúrását is lehetővé teszi.

Figyelem:

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.
HB alak: a 121130 + 129100 HB számmal rendelje meg.
HE alak: a 121130 + 129100 HE számmal rendelje meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "Master Steel" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz