{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúrótartomány | 1 mm - 13 mm | |
Sorozat | CleverDrill | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 130 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 25 | |
Fúrók méretemelkedése | 0,5 mm | |
kazettával | nem | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 115055 1-13 | |
Gyártó száma | 115055 1-13 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill HSS csigafúró 114030 sz., utántöltő készletként 1-13 |
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
255,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
479,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrók száma | 25 | 25 | 25 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | TiAlN |
Fúrók méretemelkedése | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Színes gyűrű | nincs | piros | kék |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS E |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |