Csigafúró HSS-E N 8,7 mm

Cikkszám: 114405 8,7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: HSS E
  • Szabvány: DIN 338
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: h8
  • Csúcsszög: 135

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ DC 8,7 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS E
Szabvány DIN 338
Típus N
Tűrés névleges ⌀ h8
Csúcsszög 135 fok
Szár Hengeres szár
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés nem
Ajánlott Maximális furatmélység L2 68 mm
Forgácshorony hossza Lc 81 mm
Teljes hossz L 125 mm
Szár ⌀ Ds 8,7 mm
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,1 mm/ford.
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Csigafúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 114405 8,7
EAN / GTIN 4045197535320
Gyártó száma 114405 8,7

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
35
Acél < 750 N/mm²
P
28
Acél < 900 N/mm²
P
22
Acél < 1100 N/mm²
P
8
Acél < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Olaj
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Profilköszörült: Nagy körfutás- és osztáspontosság, valamint precíz csúcsköszörülés. Sorozatgyártáshoz alkalmas fúró.
Csúcskialakítás 2 mm mérettől, Form C.

Ajánlás:

Maximális fúrásmélység:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Csigafúró HSS-E N 8,7 mm

Csigafúró HSS-E N 8,7 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
9,74 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
15,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 5  Darab
12,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Színes gyűrű Nincs Nincs
Névleges ⌀ DC 8,7 8,7
Szerszámanyag HSS E HSS E
Csúcsszög 135 135
Típus N FS
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 0,1 0,1
Ajánlott Maximális furatmélység L2 68 27

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀ DC h8 (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz