{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 63,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 75 mm | |
Teljes hossz L | 117 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197535238 | |
Gyártó száma | 114405 7,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E N 7,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
8,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
11,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Teljes hossz L | 117 | 79 |
Típus | N | FS |
Forgácshorony hossza Lc | 75 | 37 |
Szár ⌀ Ds | 7,8 | 7,8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 63,3 | 25,3 |