{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 26,1 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 30 mm | |
Teljes hossz L | 57 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,6 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197534712 | |
Gyártó száma | 114405 2,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E N 2,6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
337 darabszám azonnal szállítható
2,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
397 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 2,6 | 2,6 |
Forgácshorony hossza Lc | 30 | 14 |
Szár ⌀ Ds | 2,6 | 2,6 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 26,1 | 10,1 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |