{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 58,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 69 mm | |
Teljes hossz L | 109 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 7 | |
EAN / GTIN | 4045197535153 | |
Gyártó száma | 114405 7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E N 7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
920 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
5,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
271 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
8,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
140 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
13,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
11,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | rózsaszín |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 338 | DIN 1897 | DIN 338 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 |
Típus | N | FS | H |
Forgácshorony hossza Lc | 69 | 34 | 34 |