{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 338 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 40,6 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 47 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,3 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114405 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197534880 | |
Gyártó száma | 114405 4,3 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS-E N 4,3 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
466 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
519 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 4,3 | 4,3 |
Csúcsszög | 135 | 135 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |