{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 67,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 81 mm | |
Teljes hossz L | 125 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114000 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197009289 | |
Gyártó száma | 114000 8,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró HSS hengerelt N 8,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
577 darabszám azonnal szállítható
2,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
291 darabszám azonnal szállítható
3,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
571 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
10,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 429 darabszám azonnal szállítható
8,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
144 darabszám azonnal szállítható
4,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
840 darabszám azonnal szállítható
5,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N | N | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 81 | 81 | 81 | 81 | 40 | 81 |
Szár ⌀ Ds | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 26,8 | 67,8 |