{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 53,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 63 mm | |
Teljes hossz L | 101 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 114000 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197009050 | |
Gyártó száma | 114000 6,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Csigafúró HSS hengerelt N 6,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 783 darabszám azonnal szállítható
1,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 588 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 984 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 570 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem |
Forgácshorony hossza Lc | 63 | 63 | 63 | 63 |
Szár ⌀ Ds | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |