{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fúrótartomány | 1 mm - 10,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Fúrók száma | 24 | |
Magfurat ⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Fúrók méretemelkedése | 0,5 mm | |
kazettával | igen | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 115000 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197024053 | |
Gyártó száma | 115000 1-10,5 |