{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 5,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 18,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 26 mm | |
Teljes hossz L | 62 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 5,2 | |
EAN / GTIN | 4045197002297 | |
Gyártó száma | 113020 5,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rövid fúró HSS-E FS 5,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 485 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
740 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
723 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
1,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 62 | 86 | 62 |
Névleges ⌀ DC | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 1897 |
Csúcsszög | 135 | 135 | 135 |
Forgácshorony hossza Lc | 26 | 52 | 17 |