{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 1,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 8,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 11 mm | |
Teljes hossz L | 36 mm | |
Szár ⌀ Ds | 1,8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197001948 | |
Gyártó száma | 113020 1,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rövid fúró HSS-E FS 1,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
295 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
236 darabszám azonnal szállítható
2,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem |
Szabvány | DIN 1897 | DIN 338 |
Forgácshorony hossza Lc | 11 | 22 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |