{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS E | |
Szabvány | DIN 1897 | |
Típus | FS | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 135 fok | |
Spirálszög | 38 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 10,4 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 14 mm | |
Teljes hossz L | 43 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,4 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,03 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 113020 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197002006 | |
Gyártó száma | 113020 2,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rövid fúró HSS-E FS 2,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
191 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
2,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 43 | 57 |
belső hűtés | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 2,4 | 2,4 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Típus | FS | N |
Szár ⌀ Ds | 2,4 | 2,4 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 10,4 | 26,4 |