{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 65 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Gyártó jelölése | STAR | |
Fényáram | 1 000 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 500 lm | |
Világítási idő | 2,5 óra | |
Világítási időtartam 2. fokozat | 5 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
Égő | LED modul | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 5,2 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
Teljes hossz | 156 mm | |
Teljes szélesség | 103 mm | |
Súly | 710 g | |
Termék fajtája | Munkalámpa |
Cikkszám | 081516 STAR | |
EAN / GTIN | 5708997356203 | |
Gyártó száma | 03.5620 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
LED-es akkus munkalámpa, Típus: STAR
érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható
117,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 005 darabszám azonnal szállítható
52,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 056 darabszám azonnal szállítható
79,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Akkumulátor típus | Lítium-ion | Lítium-ion | Lítium-ion |
ATEX zóna | Nincs | Nincs | Nincs |
IP védettségi osztály | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
Világítási idő | 2,5 óra | 2 óra - 20 óra | 2 óra - 20 óra |
Égő | LED modul | LED modul | LED modul |
Fényáram | 1 000 lm | 20 lm - 200 lm | 50 lm - 500 lm |
Termék fajtája | Munkalámpa | Munkalámpa | Munkalámpa |