{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 65 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Fényáram | 50 lm - 500 lm | |
Világítási idő | 2 óra - 20 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
Égő | LED modul | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 3 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
Teljes hossz | 230 mm | |
Teljes szélesség | 47 mm | |
Súly | 257 g | |
Termék fajtája | Munkalámpa |
Cikkszám | 081442 500 | |
EAN / GTIN | 4062406236113 | |
Gyártó száma | 081442 500 |