LED-es akkus munkalámpa MAG-PRO

Cikkszám: 081516 MAG-PRO
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
647 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 54

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    IP védettségi osztály IP 54
    ATEX zóna Nincs
    Gyártó jelölése MAG-PRO
    Fényáram 60 lm - 600 lm
    Világítási idő 1,5 óra - 15 óra
    Energiaellátás Akkus
    Égő LED modul
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 2,6 Ah
    Akkumulátor-feszültség 3,7 V
    Teljes hossz 270 mm
    Teljes szélesség 70 mm
    Súly 312 g
    Termék fajtája Munkalámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081516 MAG-PRO
    EAN / GTIN 5708997356906
    Gyártó száma 03.5690

    Leírás

    Kivitel:

    LED-es akkus munkalámpa nagy fényerejű nagy teljesítményű LED-ekkel és kihajtható, forgatható felakasztó kampóval és erős rögzítőmágnessel.
    A MAG3 változat új generációja különösen nagy fényteljesítménnyel, nagyon erős spot- és fő lámpa, elöl töltöttségi szint kijelzéssel.
    Nagy teljesítményű COB LED technológia a rendkívül világos, homogén felöleti fény érdekében két fényerő fokozatban.
    Fokozatmentesen fényerő szabályozható.

    Funkció:

    IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

    Tartalom:

    USB töltőkábel.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz