LED-es akkus munkalámpa MAG

Cikkszám: 081516 MAG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
688 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 20

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    IP védettségi osztály IP 20
    ATEX zóna Nincs
    Gyártó jelölése MAG
    Fényáram 300 lm - 500 lm
    Fényáram 2 fokozat 150 lm
    Világítási idő 2,5 óra
    Világítási időtartam 2. fokozat 5 óra
    Energiaellátás Akkus
    Égő LED modul
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 2,2 Ah
    Akkumulátor-feszültség 3,7 V
    Teljes hossz 260 mm
    Teljes szélesség 61 mm
    Súly 273 g
    Termék fajtája Munkalámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081516 MAG
    EAN / GTIN 5708997354001
    Gyártó száma 03.5400

    Leírás

    Kivitel:

    LED-es akkus munkalámpa nagy fényerejű nagy teljesítményű LED-ekkel és kihajtható, forgatható felakasztó kampóval és erős rögzítőmágnessel.

    Funkció:

    IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

    Tartalom:

    USB töltőkábel.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz