LED-es akkus munkalámpa MINIFORM

Cikkszám: 081516 MINIFORM
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
521 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 65

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    IP védettségi osztály IP 65
    ATEX zóna Nincs
    Gyártó jelölése MINIFORM
    Fényáram 200 lm
    Fényáram 2 fokozat 100 lm
    Világítási idő 2,5 óra
    Világítási időtartam 2. fokozat 5 óra
    Energiaellátás Akkus
    Égő LED modul
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Akkumulátor kapacitás 1,6 Ah
    Akkumulátor-feszültség 3,7 V
    Teljes hossz 120 mm
    Teljes szélesség 59 mm
    Súly 138 g
    Termék fajtája Munkalámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 081516 MINIFORM
    EAN / GTIN 5708997354049
    Gyártó száma 03.5404

    Leírás

    Kivitel:

    LED-es akkus munkalámpa nagy fényerejű nagy teljesítményű LED-ekkel és kihajtható, forgatható felakasztó kampóval és erős rögzítőmágnessel.
    Miniform változat karcsú, praktikus méretekkel zsebben való használathoz (120×59×25 mm), övcsipesz, ergonomikus markolat.
    Nagy teljesítményű COB LED technológia a rendkívül világos, homogén felöleti fény érdekében két fényerő fokozatban.

    Funkció:

    IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Tartalom:

    USB töltőkábel.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz