{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 54 | |
ATEX zóna | Nincs | |
Gyártó jelölése | MINIMAG PRO | |
Fényáram | 20 lm - 200 lm | |
Világítási idő | 2 óra - 20 óra | |
Energiaellátás | Akkus | |
Égő | LED modul | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Akkumulátor kapacitás | 1,2 Ah | |
Akkumulátor-feszültség | 3,7 V | |
Teljes hossz | 202 mm | |
Teljes szélesség | 40 mm | |
Súly | 143 g | |
Termék fajtája | Munkalámpa |
Cikkszám | 081516 MINI-PRO | |
EAN / GTIN | 5708997356920 | |
Gyártó száma | 03.5692 | |
Gyártó | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |