{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | P7 Core | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Fényáram | 450 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 250 lm | |
Fényáram 3 fokozat | 40 lm | |
Világítási idő | 1 óra | |
Világítási időtartam 2. fokozat | 2 óra | |
Világítási időtartam 3. fokozat | 25 óra | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 4 | |
Elem típusa | Micro, AAA | |
Teljes hossz | 140 mm | |
Fej ⌀ | 37 mm | |
Súly | 175 g | |
Termék fajtája | Zseblámpa |
Cikkszám | 081370 P7-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205020480 | |
Gyártó száma | 502180 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
LED-es zseblámpa Core elemekkel, Típus: P7-CORE
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
66,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 514 darabszám azonnal szállítható
17,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 010 darabszám azonnal szállítható
22,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 096 darabszám azonnal szállítható
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A tartalmazott elemek száma | 4 | 2 | 1 | 1 |
Energiaellátás | Elemes | Elemes | Elemes | Elemes |
Teljes hossz | 140 mm | 140 mm | 117 mm | 94 mm |
IP védettségi osztály | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Világítási idő | 1 óra | 10 óra | 5 óra | 7 óra |
Fényáram | 450 lm | 35 lm | 160 lm | 35 lm |
Termék fajtája | Zseblámpa | Zseblámpa | Zseblámpa | Zseblámpa |