{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | P5 Core | |
IP védettségi osztály | IP 44 | |
Fényáram | 150 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 60 lm | |
Fényáram 3 fokozat | 15 lm | |
Világítási idő | 2,5 óra | |
Világítási időtartam 2. fokozat | 5 óra | |
Világítási időtartam 3. fokozat | 12 óra | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | Mignon, AA | |
Teljes hossz | 120 mm | |
Fej ⌀ | 26 mm | |
Súly | 83 g | |
Termék fajtája | Zseblámpa |
Cikkszám | 081370 P5-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028523 | |
Gyártó száma | 502599 |