{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | P6 Core | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Fényáram | 300 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 25 lm | |
Világítási idő | 4 óra | |
Világítási időtartam 2. fokozat | 25 óra | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 3 | |
Elem típusa | Micro, AAA | |
Teljes hossz | 123 mm | |
Fej ⌀ | 32 mm | |
Súly | 130 g | |
Termék fajtája | Zseblámpa |
Cikkszám | 081370 P6-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028554 | |
Gyártó száma | 502600 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
LED-es zseblámpa Core elemekkel, Típus: P6-CORE
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható
50,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 218 darabszám azonnal szállítható
17,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 446 darabszám azonnal szállítható
23,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 476 darabszám azonnal szállítható
22,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 752 darabszám azonnal szállítható
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A tartalmazott elemek száma | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Energiaellátás | Elemes | Elemes | Elemes | Elemes | Elemes |
Teljes hossz | 123 mm | 140 mm | 160 mm | 117 mm | 94 mm |
IP védettségi osztály | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Világítási idő | 4 óra | 10 óra | 9 óra | 5 óra | 7 óra |
Fényáram | 300 lm | 35 lm | 250 lm | 160 lm | 35 lm |
Termék fajtája | Zseblámpa | Zseblámpa | Zseblámpa | Zseblámpa | Zseblámpa |