{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | P3 Core | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Zseblámpa funkció | Fókusz | |
Fényáram | 90 lm | |
Fényáram 2 fokozat | 50 lm | |
Fényáram 3 fokozat | 15 lm | |
Világítási idő | 3 óra | |
Világítási időtartam 2. fokozat | 4 óra | |
Világítási időtartam 3. fokozat | 6 óra | |
Energiaellátás | Elemes | |
Égő | LED modul | |
Advanced Focus System (AFS) | igen | |
Rapid Focus | igen | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | Micro, AAA | |
Teljes hossz | 100 mm | |
Fej ⌀ | 20 mm | |
Súly | 42 g | |
Termék fajtája | Zseblámpa |
Cikkszám | 081370 P3-CORE | |
EAN / GTIN | 4058205028462 | |
Gyártó száma | 502597 |