LED-es zseblámpa Core elemekkel P4-CORE

Cikkszám: 081370 P4-CORE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
448 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Zseblámpa funkció: Fókusz

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése P4 Core
IP védettségi osztály IP 54
Zseblámpa funkció Fókusz
Fényáram 120 lm
Fényáram 2 fokozat 60 lm
Fényáram 3 fokozat 15 lm
Világítási idő 5 óra
Világítási időtartam 2. fokozat 9 óra
Világítási időtartam 3. fokozat 20 óra
Energiaellátás Elemes
Égő LED modul
Advanced Focus System (AFS) igen
Rapid Focus igen
A tartalmazott elemek száma 2
Elem típusa Micro, AAA
Teljes hossz 150 mm
Fej ⌀ 15 mm
Súly 58 g
Termék fajtája Zseblámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081370 P4-CORE
EAN / GTIN 4058205028493
Gyártó száma 502598

Leírás

Kivitel:

A Ledlenser a vezető LED-es zseblámpa technológiával rendelkezik. A fröccsenő víznek ellenálló alumínium házban minden érintkező aranyozott, kiváló minőségű lencsék terelik a homogén és csekély veszteségű fényt. Minden lámpa fókuszálható lámpafejjel rendelkezik.
A Ledlenser Core sorozat, az ismert P sorozat új generációja.
Advanced Focus System (AFS)
Az Advanced Focus System kombinálja a lencsét és a reflektort, és így egyesíti a két rendszer előnyeit. Az eredmény a fény kitűnő összpontosítása a fókuszban, valamint messzemenően homogén, defókuszált fénycsóva. Ennek köszönhetően az AFS a LED-es lámpák legjobb fókuszáló rendszere a világon.
Rapid Focus
A hagyományos forgató mechanizmussal rendelkező fókuszáló rendszereket rendszerint két kézzel kell kezelni. A Rapid Focus ezzel szemben lehetővé teszi a fénycsóva egy kézzel történő gyors szabályozását.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Elemek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz