{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Fényáram | 35 lm | |
Világítási idő | 10 óra | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
Elem típusa | Micro, AAA | |
Teljes hossz | 140 mm | |
Fej ⌀ | 16 mm | |
Súly | 54 g | |
Termék fajtája | Zseblámpa |
Cikkszám | 081505 140 | |
EAN / GTIN | 4045197488367 | |
Gyártó száma | 081505 140 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
LED-es zseblámpa elemekkel, Típus: 140mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 471 darabszám azonnal szállítható
17,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 946 darabszám azonnal szállítható
22,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 078 darabszám azonnal szállítható
13,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A tartalmazott elemek száma | 2 | 1 | 1 |
Energiaellátás | Elemes | Elemes | Elemes |
Teljes hossz | 140 mm | 117 mm | 94 mm |
IP védettségi osztály | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Világítási idő | 10 óra | 5 óra | 7 óra |
Fényáram | 35 lm | 160 lm | 35 lm |
Termék fajtája | Zseblámpa | Zseblámpa | Zseblámpa |