Csavarhúzó és műhely tartozék készlet 14

Cikkszám: 954844 14
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×10

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
    Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×10
    Szélesség 200 mm
    Mélység 250 mm
    Szélesség G-ben 8
    Mélység G-ben 10
    Szerszámok száma 14
    Kivitel szerszámkészlettel
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 954844 14
    EAN / GTIN 4067263723677
    Gyártó száma 954844 14

    Leírás

    Kivitel:

    A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

    Tartalom:

    Keményhab betét, üres, 952001 sz. 954844 méret: 1 db
    GARANT LED-es zseblámpa 081505 sz. 140 méret: 1 db
    GARANT hajlított hatszögkulcs készlet 627132 sz. 9 méret: 1 db
    GARANT rövid lapos csavarhúzó 664122 sz. 5,5; 6,5 méret: 1–1 db
    GARANT marokcsavarhúzó Phillips-hez, 667722 sz. 1; 2 méret: 1–1 db

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz