Lapos csavarhúzó, rövid, 2K-Haptoprene nyéllel, Pengeszélesség b: 6,5mm

Cikkszám: 664122 6,5
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
468 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengeszélesség b (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Pengeszélesség b 6,5 mm
Élvastagság a 1,2 mm
Pengehossz 30 mm
Teljes hossz 85 mm
Profil Lapos csavarhúzó
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 664122 6,5
EAN / GTIN 4067263013686
Gyártó száma 664122 6,5
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Penge króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

Szabvány:

Hasonló, mint a DIN 5265B.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz