Csavarhúzó Phillipshez, rövid, 2K Haptoprene nyéllel, Kereszthorony méret: 1

Cikkszám: 667722 1
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 008 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Króm-vanádium acél
Csavar ⌀-höz 2,1 − 3 mm
Pengehossz 30 mm
Teljes hossz 85 mm
Penge hegye fekete
Profil Csavarhúzó Phillipshez
Szár kivitele kerek
Ütőfej nem
Nyél anyaga 2K-Haptoprene
Felület nikkelezett, krómozott
Működtető hatszög nem
Marok csavarhúzók igen
Csökkent penge ⌀ elöl nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 667722 1
EAN / GTIN 4067263013723
Gyártó száma 667722 1
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Penge króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz