Csavarhúzó Phillipshez, rövid, 2K Haptoprene nyéllel 0

Cikkszám: 667722 0
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
119 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kereszthorony méret Egységár ÁFA-val
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Alapanyag Króm-vanádium acél
Csavar ⌀-höz max. 2 mm
Pengehossz 25 mm
Teljes hossz 90 mm
Penge hegye fekete
Profil Csavarhúzó Phillipshez
Szár kivitele kerek
Ütőfej nem
Nyél anyaga 2K-Haptoprene
Felület nikkelezett, krómozott
Működtető hatszög nem
Marok csavarhúzók igen
Csökkent penge ⌀ elöl nem
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 667722 0
EAN / GTIN 4067263013716
Gyártó száma 667722 0

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus kialakítású erős nyél jó fogású Haptoprene felülettel és ütésálló műanyag maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően nedves vagy olajos kézzel is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Penge króm-vanádium acélból. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz