Alkáli-mangán elemek, Nemzetközi méret: LR6

Cikkszám: 081552 LR6
Kedvezmény
11,68 €
Ár beállítása 20 Darab (0,43 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 289 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Nemzetközi méret Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott elemek száma 20
Kémiai összetétel Alkáli-mangán
Elem megnevezés Mignon, AA
Nemzetközi méret LR6
Névleges feszültség 1,5 V
újratölthető nem
Súly / darab 25 g
Termék fajtája Elem

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081552 LR6
EAN / GTIN 4062406086176
Gyártó száma 081552 LR6

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, márkás alkáli-mangán elemek 2-3-szoros élettartammal, melyek kétszer annyi ideig tárolhatóak, mint a szén-cink elemek.
A HOLEX elemek megbízható és hosszan tartó energialeadást biztosítanak.

Tartalom:

20 darab.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz