Van alternatíva erre a termékre

Hőlégfúvó pisztoly 351502

Cikkszám: 078321 351502
Kedvezmény
175,44 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Transportkoffer

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Transportkoffer
Gyártó jelölése HG 2320EKF
Teljesítményfelvétel 2 300 W
Energiaellátás Vezetékes
Levegő hőmérséklet 80 °C - 650 °C
Levegő térfogatáram 150 l/min - 500 l/min
Súly 960 g
Kivitel Készlet
Termék fajtája Heissluftbläser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078321 351502
EAN / GTIN 4007841351502
Gyártó száma 351502

Leírás

Kivitel:

Elektronikus szabályozású HG 2320 E hőlégfúvó pisztoly.
  • Digitális hőmérséklet beállítás joystick-kal 80 – 650 °C között
  • A hőmérséklet 10 °C-os lépésekben jelenik meg az LCD kijelzőn
  • 2 fokozatú 150 – 500 l/perces légmennyiség szabályozás.

HG 2320 EKF hőlégfúvó készlet műanyag kofferben, tartalma:
  • Pisztoly alakú hőlégfúvó fokozatmentes levegőmennyiség szabályozással, négy tárolt programmal, digitális hőmérséklet és maradék hő kijelzéssel, LOC funkció, egykezes használat.
  • 9 mm-es szűkítő fej, 50 mm-es széles fúvófej, légterelő fej, 100 darabos zsugortömlő készlet.

Felhasználás:

Műanyagok hegesztéséhez és újraformálásához, zsugorításhoz, festék eltávolításához, forrasztáshoz, szárításhoz, felolvasztáshoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz