{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Csomagolás | Szállítókoffer | |
Gyártó jelölése | HM 2320 EKF | |
Teljesítményfelvétel | 2 300 W | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Levegő hőmérséklet | 80 °C - 650 °C | |
Levegő térfogatáram | 150 l/min - 500 l/min | |
Súly | 960 g | |
Kivitel | Készlet | |
Hálózati feszültség | 230 V | |
Hálózati frekvencia | 50 Hz | |
Termék fajtája | Heissluftbläser |
Cikkszám | 078321 89672 | |
EAN / GTIN | 4007841089672 |