Van alternatíva erre a termékre

Hőlégfúvó pisztoly 006464

Cikkszám: 078321 006464
Kedvezmény
108,12 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
67 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csomagolás: Transportkoffer

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csomagolás Transportkoffer
Gyártó jelölése HG 2120EKF
Teljesítményfelvétel 2 200 W
Energiaellátás Vezetékes
Levegő hőmérséklet 80 °C - 630 °C
Levegő térfogatáram, 1 fokozat 150 l/min
Levegő térfogatáram, 2 fokozat 300 l/min
Levegő térfogatáram, 3 fokozat 500 l/min
Súly 850 g
Kivitel Készlet
Termék fajtája Heissluftbläser

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078321 006464
EAN / GTIN 4007841006464
Gyártó száma 006464

Leírás

Kivitel:

A hőmérséklet 80 – 630 °C között fokozatmentesen beállítható.
Elektronikus szabályozású hőlégfúvó pisztoly, 3 fokozatban kiválasztható légmennyiség 150 – 500 l/perc között.

Felhasználás:

Műanyagok hegesztéséhez és újraformálásához, zsugorításhoz, festék eltávolításához, forrasztáshoz, szárításhoz, felolvasztáshoz.

Tartalom:

078321 sz. 351403 méretű hőlégfúvó pisztoly, 50 mm széles fúvófej, 9 mm szűkítő fej, légterelő fej, 100 darabos zsugortömlő készlet.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz