Hőmérséklet szkenner HG Scan PRO 007553

Cikkszám: 078325 007553
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Súly 120 g
Hőmérséklet érzékelési tartomány 0 °C - 300 °C
Alkalmazható HG 2620
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Hőmérséklet szkenner

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 078325 007553
EAN / GTIN 4007841007553
Gyártó száma 007553

Leírás

Kivitel:

Hőmérséklet szkenner a munkadarab felület hőmérsékletének rögzítéséhez infravörös méréssel. Ideális távolság meghatározás lézerrel. Akusztikus, valamint optikai figyelmeztetés az optimális hőmérséklet túllépése vagy el nem érése esetén. Beállítás 10 °C-os lépésekben.
HG Scan PRO a hőmérséklet szkenner és a hőlégfúvó közötti intelligens adatcserével. Áramellátás a hőlégfúvón keresztül.
Teljes hőmérséklet felügyelet hőmérsékletre érzékeny munkadarabokkal végzett munkák esetén. A HG Scan PRO infravörös méréssel érzékeli a munkadarab felületének hőmérsékletét. Ideális távolság meghatározás lézerrel. Akusztikus, valamint optikai figyelmeztetés az optimális hőmérséklet túllépése vagy el nem érése esetén. Hőmérséklet rögzítési tartomány 0 – 300 °C, 10 °C-os lépésekben állítható be.

Alkalmazható:

A HG 2620 E hőlégfúvó pisztolyhoz való.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz